Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-04-24 - FI-17917 - © KIINNITYSKARA Yhdelle tai kahdelle nailonhi- omapyörölle Tuotenumero 0585 110 01 0585 115 01 Määrä 1 1 Pituus 52 mm 70 mm Varren halkaisija 6 mm 8 mm NAILONHIOMAPYÖRÖ, KERAAMINEN, VAIHDETTAVA KARA Karkearakenteinen ja joustava hiomapyörö, joka on valmistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hioma- rakeiden yhdistelmästä. Keraa- minen = kaksi kertaa pidempi käyttöikä kuin piikarbidista valmistetulla hiomapyöröllä (0585 310 0/115 0). Joustava ja avoin huopara- kenne • Muotoutuu hyvin työkappaleeseen: optimaalinen pintakosketus • Ei tukkeudu pinnan hankaamisesta • Tasalaatuinen hiomajälki • Pienempi lämmön tuotto – viileä hionta Jatkuva altistus uusille hiomara- keille • Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä Helposti käsiteltävä hioma- voima • Vähentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen mate- riaalin irtoamisen riskiä Ei sisällä ruostuvia metalleja • Ei pilaa käsiteltävää pintaa Tuotenumero 0585 333 150 Määrä 5 Halkaisija x leveys x reikä 150 x 13 x 12 mm Suositeltu pyörimisnopeus vähint./enint. 3600-5500 r/min Pyörimisnopeus enint. 5500 r/min Väri Punainen/tummanpunainen Käyttöalue Voidaan käyttää sähköporakoneissa, suorahiomakoneissa ja taipuvissa akseleissa. Käytä ainoastaan oikeanlaisia kiinnityskaroja ja tukilaippoja. Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistukseen. Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, keinohartsin, liiman, tii- vistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen. Pintojen puhdistukseen, hion- taan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen. Kevyeen purseenpoistoon. Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja rungon muiden osien huoltoon. Käsiteltävät materiaalit: Monipuolinen käyttö lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, värimetalleille, puulle ja muoville.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=