Wurth_tuotekuvasto

3.20b1 Joustavat kiillotusrullat, jotka on val- mistettu taitetusta huopamateriaalista. 6 mm kiilaura ja 19 mm reikä, käyvät SM 100 kiillotuskoneeseen. HIOMAHUOPARULLAT Käyttökohteita: Kiillottamiseen, puhdistamiseen, mattaamiseen ja esihiottujen metallilevyjen sovittamiseen. Oksidi- kerrosten ja värjäytymien poistamiseen. Taitettu hiomahuopa Tasainen pinnanjälki kaikilla materiaaleille. Kaksinkertainen huopa Erittäin pitkä käyttöikä perinteisiin kiillotusrulliin verrattuna. Värikoodaus Joka karkeudella oma värinsä. Työstettävät materiaalit: Takoteräs, temper-valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävetoteräs, teräsnauhat, sinkkivalu, värimetallit, Cr-Ni ja muut jaloteräkset, puu. Pyörimisnopeus: Käytettävän koneen mukaan, mutta maksimissaan 3700 1/min. Yleisiä työskentelyohjeita • Suurilla nopeuksilla karkea jyvä käyttäytyy, kuten hienompi jyvä ja alhaisilla nopeuksilla päinvastoin. • Käytä työkaluja alhaisella kontaktipaineella; voimakas painaminen aiheuttaa hiomatyökalun ennenaikaista kulumista. • Jos hiomateho on liian alhainen, älä lisää kon- taktipainetta, vaan käytä karkeampaa hioma- työkalua. Halk. x lev. x reikä mm Karkeus/malli/väri Tuoteno. Kpl 80 / erittäin karkea / oranssi 100 / karkea / punainen 180 / kes- kikarkea / keltainen 280 / hieno / vihreä 400 / erittäin hieno / violetti 100 x 100 x 19 0672 919 080 0672 919 100 0672 919 180 0672 919 280 0672 919 400 1 Hiomahuoparullat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=