Wurth_tuotekuvasto

6.18 Öljytin 0699 070 314 Liitin 1/4” Tilavuus 12 cm 3 Paino 85 g Suojanauha 0703 999 072 Itseliimautuva, öljynkestävä neopreenikuminauha. Käyttölämpötila -30... +120°C. Kiinnitetään koneeseen tai työkaluun. Jos värinän taajuus on matala, leikataan matto nauhaksi joka kiedotaan 0,5 – 1 mm raolla, muuten käytetään kokonaista mattoa. Rullan koko 1 m x 10 cm, paksuus 2,5 mm. Vähentää käteen välittyviä värinöitä. Pitävämpi ote, suojaa kylmältä. Paineilmakoneöljy Paineilmakonetyökalujen päivittäiseen voiteluun. Pidentää koneen ikää. Estää häiriöt. Yksi muovinen pikkupullo tulee öljypullon mukana. Sisältö Tuote n:o 1 litra 0893 050 5 Pikkupullo 0891 400 090 PI-koneisiin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=