7 Kemikaalit
7.117 Pakoputken korjauskitti • Korjaa reiät ja halkeamat kaasutiiviisti ja pysyvästi pakoputkistossa sekä äänenvaimentimessa. • Ei sisällä asbestia. 200 g 0890 100 046 Pakoputken asennustahna Tiivistää nopeasti pakoputken liitokset täysin tiiviiksi. • Notkea tahna pakoputken liitosten tiivistämiseen. • Kovettuu pakokaasun lämmön vaikutuksesta. • Muodostaa pysyvän ja ehdottoman kaasutiiviin liitoksen. • Kestää korkeaa kuumuutta (yli +700°C) ja lämpötilan vaihteluja. • Kestää tärinää ja iskuja sekä suojaa liitoksia ruostumiselta. 140 g 0890 100 045 • Elastinen • Kutistumaton • Vaimentaa melua • Helppo asentaa •Väri musta Tiivistyskittinauha Butyylitiivistyskittinauha • Lamppujen tiivistämiseen, oven sisäverhoilun kiinnittämiseen, koristelistojen kiinnittämiseen. • Estää verhoilun värinän. Erinomainen liimauskyky. • Vanhenemisenkestävä. Lämmönkesto -40°C...+80°C. • Tarttuu hyvin puhtaisiin pintoihin. • Lokasuojien asennuksiin, peltiosien liitoksiin, lampun kehyksiin Koko mm Muoto Pituus m Tuote n:o 20 x 2 Litteä 15 0894 700 202 Koko mm Muoto Pituus m Tuote n:o Ø 10 Pyöreä 10 0890 100 032 Tiivistysnauhat Pakoputkelle
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=