7 Kemikaalit
7.121 7.81 Teräketjuöljy 4 litraa 0893 057 004 Tehokkaasti voiteleva ketjujen voiteluun. Ympäristöystävällinen ja biologisesti nopeasti hajoava, 95% rypsiöljyä. Ympärivuotiseen käyttöön, jähmepiste -33°C Suojaa korroosiolta . 4- tahti bensiini 5 litraa 0897 009 950 Soveltuu sellaisenaan pienissä puutarhatyökoneissa, sähkö- aggregaateissa ja muissa vastaavissa pienissä nelitahtimoottoreissa. Pienmoottoribensiinit ovat alhaisten aromaatti- ja bentseeni- pitoisuuksien ansiosta autobensiinejä käyttäjäystävällisempi sekä korkean moottorioktaaniluvun ja alhaisen höyrynpaineen ansiosta teknisesti moottorin toiminnan kannalta parempia. 2- tahti bensiini 5 litraa 0897 009 951 Kaksitahtipienmoottoribensiini on tarkoitettu käytettäväksi 2-tahtimoottorilla varustetuissa työkoneissa, moottorisahat, moottorikelkat jne. Sisältää täyssynteettistä 2-tahtiöljyä. Kombikannu Polttoaine/Öljykannu 6/2,5 litraa Ylitäyttösuoja, öljyannostelija korkissa. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä. 0993 702 105 Polttoainekanisteri 10 litraa Sopii kaikille polttoaineille 0993 702 107 Polttoainekanisteri 5 litraa Sopii kaikille polttoaineille 0993 702 106 Muovisuppilot Ø mm ø mm Korkeus Tuote n:o 150 14 185 0891 410 090 200 20 210 0891 410 091 200 20 230 0891 410 093 suodatinsihti ja jatkoputki 400 mm Ø 180 mm, suodattimella. 0891 410 092 Polttoaineet Akkuvesi Erikoispuhdistettu akkuvesi Sisältää vähemmän saostumia aiheuttavia suoloja kuin tavallinen tislattu vesi. Max. johtokyky 10µS/cm. 1 litra 0893 600 1 5 litraa 0893 600 5 25 litraa 1893 600 25 Akkuvesikannu 2 litraa 0705 800 094 Kaatokannu 10 litraa 0705 800 093 Öljykannu 350 ml Muoviletku 210 mm Metalliletku 130 mm 0695 555 090
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=