7 Kemikaalit
7.143 Rasvapuristin • Suutinputkella ja suulakepäällä • Koko M10x1 Tuote n:o 0986 0 Rasvapuristin yhdenkäden • Suutinputkella ja suulakepäällä • Koko M10x1 Tuote n:o 0986 000 01 Lisävarusteet Taipuisa letku 10x1 300 mm muovi 0986 02 10x1 300 mm kumi 0986 03 10x1 500 mm kumi 0986 031 Suulakepää 4-leukainen 0986 000 04 Rasvanipan suojahattu 0598 986 101 Rasvapuristin paineilmatoiminen • Taipuisa letku • Käyttöpaine 2 - 8 bar (suositus 6 bar) • Annostus 0,8 cm 3 /painallus • Letkukierre M10x1 Tuote n:o 0986 002 2 Rasvapuristin Würth • Metallinen suutinputki • 300 mm kumiletku • Suulakepää • Letkukierre M10x1 Tuote n:o 0986 00 Rasvapuristimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=