9_Sahkokoneet
ERISTYSVASTUSMITTARI TRIFITEK TR-87 6000 Dig taustavalaistu LCD-näyttö, kaksoisnäyttö Nopea vaste, näytön päivitys 5x sek. Automaattinen aluevalinta 61 os. analoginen palkkiosoitus Auto Power Off Data Hold toiminto Beeb Jack -väärän kytkennän varoitu- sääni True RMS mittaukset (AC) Min/Max mittaukset DC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V AC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V DC virran mittausalueet 60mA - 600mA Resistanssin mittausalueet 600Ω - 60MΩ Eristysvastusmittaus, testausjännitteet 50-100-250-500-1000V Eristysvastus 50V; 55MΩ, 100V; 110MΩ, 250V; 275MΩ, 500V; 550 MΩ, 1000V; 25GΩ Jatkuvuuden mittaus, testivirta 200mA Kapasitanssin mittausalueet 3000µF-30mF Lämpötilan mittaus K-tyypin anturilla -50 ...537°C Taajuuden mittaus 10Hz - 50kHz Dioditestaus, jatkuvuussummeri Liitännät suojattuja Transientti suojaus 8kV 1,2/50µs Turvallisuus: LVD, EN 61010-1, CAT III 1000V, IV 600V,EN 61557-1/2, EMC,EN 61326-1 Takuu 2 vuotta Varusteet: Mittajohdot, haueleuat, mittajohto testi- painikkeella, paristot, K-tyypin lämpöti- la-anturi Kalibrointi Tuotenumero 9998 253 Tuotenumero 0715 539 140 Näyttö Digitaalinen Jännitteen mittausalue vähint./enint. 1 mV-1000 V/AC/DC Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään 1 mV/AC-1000 V/AC Virran mittausalue vähint./enint. 1 mA/AC/DC-600 mA/AC/DC Virran mittausalue 2 vähint./enint. 1 mA/AC-600 mA/AC Virran mittausalue 3 vähint./enint. 1 mA/DC-600 mA/DC Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. 0,1 Ω-60 MΩ Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. 3 µF-30 mF Lämpötilan mittausalue vähint./enint. -50 – 537 °C Ylijännitesuojaluokka CAT III/1000 V IP-suojausluokka IP 40 Akun/pariston määritys 1,5 V, Mignon AA Akkujen/paristojen määrä 4 kpl Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700 0715 53 202 Yleismittari adapteri K-tyypin liittimelle 0715 53 203 K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703 0715 53 204 K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702 0715 53 207 K-tyypin lanka-anturi TR-705 0715 53 208 Mittajohto Test-painikkeella Trifitek TR-87 0715 539 141 Eristetty hammastettu klipsi 0715 539 153 Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE® 0715 539 174 Magneettiripustin Trifitek 0715 539 175 Alkaliparisto Energizer Industrial 0827 112 090 Säilytyspussi, Yleismittari TR-57 0992 905 928 STEP - 2016-11-11 - FI-17173 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=