9_Sahkokoneet
• 1000 Dig taustavalaistu LCD-näyttö, kaksoisnäyttö • Nopea vaste, näytön päivitys 5x sek. • Automaattinen aluevalinta • 41 os. analoginen palkkiosoitus • Erittäin tarkka, 0,08% perustarkkuus DCV mittauksissa • Ohjelmistoliitäntä vakiona, ohjelmisto lisävarusteena • Auto Power Off • Data Hold ja Relativie toiminnot • Beeb Jack -väärän kytkennän varoitu- sääni • True RMS mittaukset, AC ja AC+DC • Min/Max mittaukset, keskiarvomit- taukset, Peak Hold toiminto • Kosketukseton jännitteentunnistin • Auto Check toiminto (DCV, ACV, Resistanssi) • LoZ toiminto (haamujännitteen poisto) • dBm lukemat, 20 valittavaa impedans- sialuetta • DC jännitteen mittaus 0,01mV- 1000V • AC jännitteen mittaus 0,01mV -1000V • Yhdistetty AC+DC jännitteen mittaus 0,01mV - 1000V • DC virran mittaus 0,1µA - 10A • AC virran mittaus 0,1µA - 10A • Resistanssin mittausalueet 0,1Ω-60MΩ • Konduktanssin mittaus 0,01nS - 100nS • Kapasitanssin mittausalueet 0,01nF-25mF • Kaksi lämpötilan mittaus sisääntuloa K-tyypin anturilla -50 ...1000°C • Taajuuden mittaus (linja)15Hz - 1kHz (logiikka) 5Hz - 1kHz • Dioditestaus, jatkuvuussummeri • Liitännät suojattuja • Transientti suojaus 12kV 1,2/50µs • Turvallisuus: LVD, EN 61010-1, CAT IV 1000V, EMC, EN 61326-1:2006 • Takuu 2 vuotta Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Lämpötila-anturi K-tyyppi TR-700 0715 53 202 Yleismittari adapteri K-tyypin liittimelle 0715 53 203 K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703 0715 53 204 K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702 0715 53 207 K-tyypin lanka-anturi TR-705 0715 53 208 Eristetty hammastettu klipsi 0715 539 153 Sulake FLUKE® 0715 539 165 Sulake FLUKE® 0715 539 169 Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE® 0715 539 174 Magneettiripustin Trifitek 0715 539 175 Alkaliparisto Energizer Industrial 0827 112 090 Säilytyspussi, Yleismittari TR-57 0992 905 928 YLEISMITTARI TRIFITEK TR-82 Tuotenumero 0715 539 139 Näyttö Digitaalinen Jännitteen mittausalue vähint./enint. 1 mV-999,9 V/AC/DC Jännitteen mittausalue 2 vähintään/enintään 1 mV/AC-999,9 V/AC Virran mittausalue vähint./enint. 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC Virran mittausalue 2 vähint./enint. 10 µA/AC-10 A/AC Virran mittausalue 3 vähint./enint. 10 µA/DC-10 A/DC Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. 0,1 Ω-60 MΩ Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. 60 nF-25 mF Lämpötilan mittausalue vähint./enint. -50 – 1000 °C Ylijännitesuojaluokka CAT IV/1000 V Akun/pariston määritys 9V, 6LR61 Akkujen/paristojen määrä 1 kpl STEP - 2017-01-17 - FI-17400 - © Varusteet: Mittajohdot, paristot, K-tyypin lämpötila-anturi Kalibrointi Tuotenumero 9998 250 Erittäin tarkka mittari vaativaan käyttöön
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=