9_Sahkokoneet
JÄNNITETESTERI FLUKE T150 Kestävä, korkealaatuinen jänni- tetesteri nopeisiin testauksiin. Kaksinapainen jännitteenkoetin ammatti- käyttöön. Turvallinen ja toimiva. Välittömän tulokset: • Ääni • Värinä • LED-indikaattorit • LCD-näyttö Tuotenumero 0715 539 102 Näyttö LED/LCD Taajuus vähint./enint. 0 / 400 Hz Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. 0-400 kΩ Jännite vaihetestauksessa vähint. 6 V/AC/DC Kytkettävä kuorma 30 mA teholla 230 V/AC Napaisuustesti Kyllä IP-suojausluokka IP 64 Ylijännitesuojaluokka CAT IV / 600 V EN-standardi 61243-3 Akun / pariston määritys 1,5 V, Mignon AA Akkujen / paristojen määrä 2 kpl Pituus x leveys x syvyys 26 x 7 x 3,8 cm Paino 280 g Pituus 26 cm Liitosjohdon/kaapelin pituus 1 m Huomautus Standardin EN 61243-3:2010 mukaiset. STEP - 2018-02-08 - FI-17797 - © Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Säilytyspussi 0715 539 145
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=